Non Brand Balancing Damper VCDR5312KIT 12 in Duct, 16 in H Zone Dia 1pc

Rp7.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number VCDR5312KIT
Unit 1pc
UNSPSC 40101504
For Duct Shape Round
Rough Opening Shape Round
Mounting Position Horizontal; Vertical
Overall Height (inch) 16
Overall Width (inch) 12
Overall Length (inch) 12
For Nominal Duct Diameter (inch) 12
Rough Opening Diameter (inch) 12
Rough Opening Length (inch) 12
Rough Opening Width (inch) 12
Overall Diameter (inch) 12
Frame Material Steel
Blade Material Galvanized Steel
Maximum Pressure (in WC) 4
Maximum Air Velocity (fpm) 3000
Maximum Ambient Temperature (°F) -
Includes Linkage
Voltage (V) 24 (DC)
Berat (Kg) 5.1
Tanggal Produk Terdaftar 23 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Round manual balancing dampers install into HVAC ducts and regulate airflow. These units are typically adjusted when installed and remain static unless the HVAC system is modified.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan