Non Brand Truck Alarm System Backup (Alarm Keamanan Truk) 18C529 Self-Adjusting, Dual-Tone Back Up 82 To 107Db 3-1/8 In H 1pc

Rp2.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 18C529
Unit 1pc
UNSPSC 25172105
Color Black
Height (inch) 3 1/8
Length (inch) 5
Width (inch) 3 3/4
Housing Material Plastic
Current Drawn (A) 0.25
Alarm Tone Type Dual-Tone
Alarm Type Self-Adjusting
Connector Type Wire Leads
Mount Type Universal
Maximum Sound Level (dB) 107
Operating Voltage (V) 12-48 (DC)
Minimum Sound Level (dB) 82
Vehicle Class 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Maximum Operating Temperature (°F) 180
Minimum Operating Temperature (°F) -20
Speaker Direction Forward-Facing
Duty Rating Light-Duty
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 23 April 2024
Terakhir Diperbaharui 03 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These backup alarms mount to work trucks and utility vehicles that operate in normal road conditions where backup alarm sound levels will be heard by other motorists and pedestrians. Light-duty alarms have an outward-facing speaker.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan