Non Brand Lakban Anti Slip (Selotip) GRAN5100 Non-Abrasive, Solid 60 Ftlx6 Inw Gray 1pc

Rp1.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GRAN5100
Unit 1pc
UNSPSC 31201513
Traffic Type Wet and Barefoot Traffic
Tape Color Gray
Tape Pattern Solid
Imperial Tape Width (inch) 6
Imperial Tape Length (ft) 60
Tape Thickness (mil) 29
Surface Abrasive Non-Abrasive
Anti-Slip Surface Vinyl
Minimum Tape Performance Temperature (°F) -20
Maximum Tape Performance Temperature (°F) 220
Minimum Application Temperature (°F) 50
Tape Adhesive Material Acrylic
Adhesive Properties Aggressive Adhesive
Message Legend No Legend
Glow In The Dark No
For Application Mop Friendly
Environment Indoor
Specifications Met ADA; NFSI; OSHA
Standards ADA; NFSI certified for High Traction; OSHA; Prop 65
Product Form Continuous Roll
Adhesion to Steel (oz/inch) 70
Berat (Kg) 2.0
Tanggal Produk Terdaftar 23 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This antislip tape has a non-abrasive textured surface to protect against slips and falls in areas where footwear is not worn such as around swimming pools, in showers, locker rooms, and on boat surfaces.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan