Non Brand Lakban Anti Slip (Selotip)

Sebelum PPN:
Rp569.900 - Rp3.599.900
Spesifikasi
UNSPSC31201513
Adhesive PropertiesAggressive Adhesive
Glow In The DarkNo
Imperial Tape Length (ft)60
Message LegendNo Legend
Minimum Application Temperature (°F)50
Minimum Tape Performance Temperature (°F)-20
Product FormContinuous Roll
Specifications MetADA; NFSI; OSHA
StandardsADA; NFSI certified for High Traction; OSHA; Prop 65
Tape PatternSolid

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This antislip tape has a non-abrasive textured surface to protect against slips and falls in areas where footwear is not worn such as around swimming pools, in showers, locker rooms, and on boat surfaces.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Anti-Slip Tape Black 12 in 60 ft Grit Size Proprietary Solid Fluorescent No 29 mil Abrasive Grade Non-Abrasive Tape Adhesive Material Acrylic Tape Brand Approved Vendor Environment Indoor and Outdoor Legend No Legend Glow In The Dark No

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan