Non Brand Abrasive Blasting Media GAR8055 Garnet, 40 to 80 Mesh Blast Type Grit 1pc
Rp1.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | GAR8055 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 31191512 |
| Abrasive Media Type | Garnet |
| Grit | 80 |
| Minimum Mesh Size | 40 |
| Maximum Mesh Size | 80 |
| Minimum Particle Diameter (micron) | 150 |
| Maximum Particle Diameter (micron) | 297 |
| Minimum Recommended Blast Pressure (psi) | 60 |
| Maximum Recommended Blast Pressure (psi) | 100 |
| Minimum Number of Cycles | 4 |
| Maximum Number of Cycles | 6 |
| Container Size (lbs) | 55 |
| Container Type | Box |
| Berat (Kg) | 28.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 23 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Countersinks expand the top of an existing hole in a workpiece to ensure screws install flush with the surface of the workpiece. This can prevent the workpiece material from swelling when a screw is installed in the hole and tightened down. They can also be used to debur holes for a smooth finish. These sets contain multiple countersinks in a range of sizes.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan