Non Brand Steker Pisau Pengunci Non-NEMA (Colokan Kunci) 3765 50 A, 250V DC/600V AC Strt Composite 4Blds Black 1pc

Rp3.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 3765
Unit 1pc
UNSPSC 39121402
Body Length (inch) 5.38
Connection Orientation Straight
Current Rating (A) 50
For Location Indoor
For Maximum Cable Diameter (inch) 1.25
For Minimum Cable Diameter (inch) 0.83
Housing Color Black
Housing Material Composite
IP Rating IP20
Market Industrial
Maximum Wire Size (AWG) 8
Minimum Wire Size (AWG) 18
Number of Blades 4
Number of Poles 3
Overall Length (inch) 5.38
Phase Single; Three
Polarized Yes
Resistance Properties Chemical Resistant; Impact Resistant
Shrouded Yes
Standards UL 498
Voltage Rating (V) 250 (DC)/600 (AC)
Wire Connection Type Screw Terminals
Wiring Style Standard
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 23 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Industrial plugs stand up to heavy repetitive use, impacts, corrosive environments, and hot/cold temperatures. They provide safe electrical connections in harsh and heavy-duty applications like plant floors, manufacturing facilities, and mills.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan