Non Brand Pressure Gauge Light-Duty General Purpose (Manometer / Alat Ukur Tekanan) 4FMC7 0 to 160 psi, 2 in Dial D1339 Test 1pc

Rp109.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 4FMC7
Unit 1pc
UNSPSC 41112403
Pressure Gauge Type Commercial Pressure Gauge
Pressure Range Type Pressure
Scale Type Dual
Pressure Range (psi) 0 to 160
Secondary Range (kPa) 0 to 1100
Nominal Dial Size (inch) 2
Process Connection Location Center Back
Process Connection Size (inch) 1/4
Process Connection Type NPT
Process Connection Gender Male
Case Material Plastic
Gauge Application General-Purpose Case
Gauge Wetted Parts Brass/ Bronze
Lens Material - Gauge Plastic
Primary Pressure Range 0 to 160
Primary Scale Minor Graduations 5
Primary Scale Units psi
Process Connection 1/4 in NPT Male
Secondary Pressure Range 0 to 1100
Secondary Scale Units kPa
Mounting Type Stem-Mount
Wetted Parts Material Brass/Bronze
Gauge Case Material ABS Plastic
Case Color Black
Lens Material Acrylic
Accuracy ±3-2-3%
Accuracy Scale Mid-Scale
Primary Graduations 5
Operating Temperature Range Ambient (°F) -40 to 150
Dial Color White
Bezel Material Crimped Stainless Steel
Application Test and Measurement
Blowout Safety Back No
Freeze Resistant Movement No
Liquid-Filled Case No
Non-Sparking No
Panel Mountable No
Sensor Material Bronze
Socket Material Brass
Vibration Resistance None
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 23 April 2024
Terakhir Diperbaharui 28 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These utility gauges have back or bottom threaded connections. They are used for most general purpose pressure measurement and monitoring applications.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan