Non Brand Industrial Air & Water PVC Tubing 4HM01 PVC, 5/8 in inside Dia 35 psi at 70F 100 ft Shore A73 Clear 1pc

Rp739.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 4HM01
Unit 1pc
UNSPSC 31231313
Material PVC
Inside Diameter (inch) 5/8
Outside Diameter (inch) 3/4
Wall Thickness (inch) 0.06
Overall Length (ft) 100
Color Clear
Stripe Color No Stripe
Clarity Clear
Hardness Shore A 73
Flexibility Flexible
Maximum Operating Pressure (psi) 35 (@ 70°F)
Minimum Operating Temperature (°F) 25
Maximum Operating Temperature (°F) 150
Resistance Properties Abrasion Resistant; Corrosion Resistant; Wear Resistant
Bend Radius (inch) 4
Fitting Compatibility Barbed
For Fluid Type Beverages
Autoclavable Yes
Food and Beverage Compatibility Non-Potable Water
Application Air; Water
Flow Application Air Lines; Drainage Systems; Food and Beverage; Liquid Transport Lines; Manufacturing; Pumping Systems; Water Lines
Berat (Kg) 4.5
Tanggal Produk Terdaftar 23 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Soft PVC tubing for air and water offers flexibility and easily installs in and around equipment. The clear tubing allows visual monitoring of flow in beverage processing, water distillation lines, air conditioning drainage, and air lines.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan