Non Brand Industrial Air & Water PVC Tubing 4HL96 PVC, 1/8 in inside Dia 65 psi at 70F 100 ft Shore A73 Clear 1pc
Rp239.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 4HL96 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 31231313 |
| Material | PVC |
| Inside Diameter (inch) | 1/8 |
| Outside Diameter (inch) | 1/4 |
| Wall Thickness (inch) | 0.06 |
| Overall Length (ft) | 100 |
| Color | Clear |
| Stripe Color | No Stripe |
| Clarity | Clear |
| Hardness | Shore A 73 |
| Flexibility | Flexible |
| Maximum Operating Pressure (psi) | 65 (@ 70°F) |
| Minimum Operating Temperature (°F) | 25 |
| Maximum Operating Temperature (°F) | 150 |
| Resistance Properties | Abrasion Resistant; Corrosion Resistant; Wear Resistant |
| Bend Radius (inch) | 3 1/2 |
| Fitting Compatibility | Barbed |
| For Fluid Type | Beverages |
| Autoclavable | Yes |
| Food and Beverage Compatibility | Non-Potable Water |
| Application | Air; Water |
| Flow Application | Air Lines; Drainage Systems; Food and Beverage; Liquid Transport Lines; Manufacturing; Pumping Systems; Water Lines |
| Berat (Kg) | 1.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 23 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Socket x socket Schedule 80 fittings, also called slip or hub fittings, include socket ends on all fitting connection ends. The socket ends fit over the end of a PVC pipe and requires glue or adhesive to secure the connection. Schedule 80 fittings have thicker walls than Schedule 40, but not as thick as Schedule 100.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan