Non Brand Hose Kit for Water Transfer Utility Pump 1ZNC2 2 in Connect, Male x Female Discharge Hose/Male x Female Suction Hose PVC 1kit
Rp5.399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 1ZNC2 |
|---|---|
| Unit | 1kit |
| UNSPSC | 40151563 |
| Hose Connection Size (inch) | 2 |
| Connection Size (inch) | 2 |
| Shut Off Pressure (psi) | 70 |
| Compatible with Pump Type | Air and Gas Operated Diaphragm; Remote Location Engine Driven Trash and Utility |
| Compatible with Manufacturer Model Number | 11G232; 11G234; 11G237; 650719-C; 66M250-122-C; 66M250-1EB-C; WB20XT4A; WT20XK4AC |
| Includes | Gaskets; Suction Hose Strainer |
| Hose Connection Gender | Male x Female Discharge Hose; Male x Female Suction Hose |
| Hose Length (ft) | 20 (Suction); 50 (Discharge) |
| Hose Material | PVC |
| Number of Hoses Included | 2 |
| Berat (Kg) | 15.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 23 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
These hose kits work with water transfer utility pumps and increase the pump's ease of use.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan