Non Brand Hose Kit for Water Transfer Utility Pump (Selang Air)

Sebelum PPN:
Rp4.399.900 - Rp15.999.900
Spesifikasi
Compatible with Pump TypeAir and Gas Operated Diaphragm; Remote Location Engine Driven Trash and Utility
IncludesGaskets; Suction Hose Strainer
Number of Hoses Included2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These hose kits work with water transfer utility pumps and increase the pump's ease of use.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Hose Kit Connection Size 2 in Connection Gender Male x Female Discharge Hose Male x Female Suction Hose Compatible with Pump Type Air and Gas Operated Diaphragm Remote Location Engine Driven Trash and Utility Compatible with Manufacturer Model Number 11G232 11G234 11G237 650719-C 66M250-122-C 66M250-1EB-C WB20XT4A WT20XK4AC Compatible with Grainger Part Number 11G232 11G234 11G237 2CAV4 3FPY2 3FPY6 6DLY4 6DLY8 Shut Off Pressure (Maximum) 70 psi Hose Inside Diameter 2 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan