Non Brand Hose Bibb & Sillcock 6PDZ9 Quarter Turn, Solder Cup or MNPT 3/4in Brass 1pc
Rp199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 6PDZ9 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 40141609 |
| Inlet Type | Solder Cup or MNPT |
| Inlet Size (inch) | 3/4 |
| Body Material | Brass |
| Handle Type | Quarter Turn |
| Handle Material | Aluminium |
| Maximum Pressure (psi) | 125 |
| Maximum Temperature (°F) | 180 |
| Standards | Meet the standards of CSA B125.NSF/ANSI 61-9 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 23 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Schedule 80 pipe has thicker walls than Schedule 40, but not as thick as Schedule 160 pipe. Pipe's exterior includes threading on both connection ends. These connections use PTFE tape to secure seal. Medium-pressure (300-999 psi) pipe and nipples connect with fittings.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20Khusus%20Lain/Non%20Brand%20Hose%20Bibb%20%26%20Sillcock/Non%20Brand%20Hose%20Bibb%20%26%20Sillcock%206PDZ9%20Quarter%20Turn%2C%20Solder%20Cup%20or%20MNPT%203%2F4in%20Brass%201pc/ooS041702888-1.jpg)