Non Brand Hose Bibb & Sillcock (Keran Selang)

Sebelum PPN:
Rp139.900 - Rp899.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Low-arc-spout faucets have short spouts that sit close to the sink basin. They are frequently used on high-traffic sinks in public or commercial areas because they minimize the distance water travels from the spout to the sink, which reduces splashing.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Hose Bibb Inlet Type Solder Cup or MNPT Inlet Size 1/2 in Body Material Brass Max Pressure 125 psi Standard Design Handle Material Zinc Handle Type Quarter Turn Max Temp 180 Degrees F Open Height 2 1/4 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait