Non Brand Hose Bibb & Sillcock 6PDZ6 Quarter Turn, Solder Cup or MNPT 1/2in Brass 1pc

Rp189.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 6PDZ6
Unit 1pc
UNSPSC 40141609
Inlet Type Solder Cup or MNPT
Inlet Size (inch) 1/2
Body Material Brass
Handle Type Quarter Turn
Handle Material Aluminium
Maximum Pressure (psi) 125
Maximum Temperature (°F) 180
Standards Meet the standards of CSA B125.NSF/ANSI 61-9
Berat (Kg) 7.7
Tanggal Produk Terdaftar 23 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Hose bibbs and sillcocks are outdoor faucets that are installed on the exterior of a building. They provide access to water in outdoor areas of the building. Hoses can be attached to the spout of the hose bibb or sillcock for watering the building's grounds or washing down surfaces.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan