Non Brand Hanger Mount Vibration Isolator 48PW81 Spring, 55 to 76 lb Capacity 1pc

Rp439.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 48PW81
Unit 1pc
UNSPSC 23153130
Isolator Type Spring
Capacity Range (lb) 55 to 76
Deflection Range (inch) 0.75 to 1.02
Max. Rod Diameter (inch) 3/8
Lower Router Diameter Penetration (inch) 3 1/2
Height (inch) 4 1/4
Width (inch) 2 7/8
Spring Color Black
Max. Deflection (inch) 1.02
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 23 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These spring-style hanger mount vibration isolators consist of a spring element housed in a rigid frame. They feature an LDS (low dynamic stiffness) rubber cup at the base of the spring, preventing steel-on-steel contact with the frame.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan