Non Brand Hanger Mount Vibration Isolator

Sebelum PPN:
Rp399.900 - Rp609.900
Spesifikasi
UNSPSC23153130

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These elastomer-style hanger mount vibration isolators have a cylindrical neoprene element housed in a rigid frame. They minimize noise and vibration for smaller equipment, but have lower deflection than spring-style isolators.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Hanger Mount Vibration Isolator Neoprene Capacity Range 10 to 35 lb Deflection Range 0.05 in to 0.20 in Max Rod Dia 3/8 in Lower Rod Penetration 1 1/4 in Height 2 13/32 in Width 2 in Color Mark Green

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan