Hikvision Turbo ColorVu2.0 KF0T-S Series Camera DS-2CE12KF0T-LFS Turbo 5MP, 8MP, 3K 1unit
Rp1.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | DS-2CE12KF0T-LFS |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Horizontal Resolution | 3K |
| Form Factor | Bullet |
| Indoor/ Outdoor | Outdoor |
| Lens (mm) | 2.8/3.6 Fixed Lens |
| OSD Menu | Available |
| Power Supply (V DC) | 12 |
| Berat (Kg) | 1.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 23 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 June 2025 |
Informasi Produk
Description
3K (5MP 16:9) CMOS Sensor,3K @ 20 fps (Default),Outdoor smart hybird light Bullet,0.001Lux/F1.0,40m IR+40m White Light,2D DNR,Built-in Mic,Audio up Coaxial (Only TVI),12 VDC,OSD Menu (Up the Coax), IP67, 2.8/3.6mm Lens,24H Color. Smart Lighting (With Acusense DVR) ,Support TVI/AHD/CVI/CVBS video signal output
Feature
Full Time Color+ IP67
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Monitor%20Keamanan/Hikvision%20Turbo%20ColorVu2_0%20KF0T-S%20Series%20Camera/Hikvision%20Turbo%20ColorVu2_0%20KF0T-S%20Series%20Camera%20DS-2CE12KF0T-LFS%20Turbo%205MP%2C%208MP%2C%203K%201unit/3hS041696125-1.jpg)