Hikvision Turbo ColorVu2.0 KF0T-S Series Camera (Kamera Pengawas)

Sebelum PPN:
Rp669.900 - Rp2.199.900
Spesifikasi
Horizontal Resolution3K
Lens (mm)2.8/3.6 Fixed Lens
OSD MenuAvailable
Power Supply (V DC)12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
3K (5MP 16:9) CMOS Sensor,3K @ 20 fps (Default),Outdoor Bullet,0.001Lux/F1.0,0 Lux with white Light,20m,2D DNR,Built-in Mic,Audio up Coaxial (Only TVI),12 VDC,OSD Menu (Up the Coax), IP67, 2.8mm/3.6mm Lens,24H Color. Support TVI/AHD/CVI/CVBS video signal output
Feature
Full Time Color+ IP67

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan