Hikvision Turbo HD ColorVu2.0 DF3T-S Series Camera DS-2CE70DF3T-MFS 2MP, 1080p 1unit

#Nomor SKU S041695692
Wishlist
Rp1.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DS-2CE70DF3T-MFS
Unit 1unit
Horizontal Resolution HD1080P
Form Factor Turret
Indoor/ Outdoor Outdoor
Lens Fixed Lens
OSD Menu Available
Power Supply (V DC) 12
Berat (Kg) 1.1
Tanggal Produk Terdaftar 23 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
2M BSI CMOS Sensor,Outdoor Turret,0.0005Lux/F1.0, 0 Lux with Friendly Lighting,20M,3D DNR,DC 12V,Built-in Mic,Audio up Coaxial(Only TVI),OSD Menu(Up the Coax), 130dB True WDR, IP67, 2.8/3.6mm Lens,24H Color,Support TVI/AHD/CVI/CVBS video signal output
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Full Time Color+ IP67
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan