Hikvision Turbo HD ColorVu2.0 DF3T-S Series Camera (Kamera Pengawas)

Sebelum PPN:
Rp999.900 - Rp1.299.900
Spesifikasi
Horizontal ResolutionHD1080P
LensFixed Lens
OSD MenuAvailable
Power Supply (V DC)12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
2M BSI CMOS Sensor,Outdoor mini Bullet,0.0005Lux/F1.0, 0 Lux with Friendly Lighting,20M,3D DNR,DC 12V,Built-in Mic,Audio up Coaxial(Only TVI),OSD Menu(Up the Coax), 130dB True WDR, IP67, 2.8/3.6mm Lens,24H Color,Support TVI/AHD/CVI/CVBS video signal output
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Full Time Color+ IP67

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan