Hikvision Mini PTZ Camera DS-2DE3A404IWG-E(O-STD) 1unit

#Nomor SKU S041694602
Wishlist
Rp5.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DS-2DE3A404IWG-E(O-STD)
Unit 1unit
Berat (Kg) 1.1
Tanggal Produk Terdaftar 23 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
· High quality imaging with 4 MP resolution
· Focuses on human and vehicle targets classification based on deep learning
· Excellent low-light performance via powered-by-DarkFighter technology
· Clear imaging against strong back lighting due to 120 dB WDR technology
· Pan and tilt ability enables camera to monitor zones of interest
· 4xoptical zoom allows for closer viewing of subjects in expansive areas
· Up to 50 m IR range ensures safety at night
· Support audio visual alarm
Note: Default without power supply or SD card.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
4MP, 4X, IP66;50M IR
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan