Hikvision 21 Series Non-LED Dome Camera DS-2CD2147G2H-LI Easy IP 4.0 Colorvu 1unit
Rp3.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | DS-2CD2147G2H-LI |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Maximum Resolution | 4MP |
| Codec | H.265+ |
| Form Factor | Warm LED Dome |
| Body Material | All-metal |
| Protection | IP67 |
| Lens (mm) | 2.8/4 Fixed lens F1.0 |
| WDR (dB) | 120 WDR |
| VCA Functions | Line crossing detection, Intrusion detection,Region entrance, Region exiting; Human / vehicle classification alarm |
| Berat (Kg) | 1.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 23 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 June 2025 |
Informasi Produk
Description
1/1.8inch Progressive Scan CMOS
H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
Color: 0.0005 lux @(F1.0, AGC ON), 0 lux with LED on
25fps/30fps(2688x1520, 2304x1296, 1920x1080)
VCA functions
3 streams
3D DNR
BLC
ICR
IR LED and 3000K Warm LED
DC12V&PoE
Built-in micro SD/SDHC/SDXC slot
HIK-Connect service
-SU: 1 Alarm in & 1 Alarm out, Line in & Line out, Built-in micphone
H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
Color: 0.0005 lux @(F1.0, AGC ON), 0 lux with LED on
25fps/30fps(2688x1520, 2304x1296, 1920x1080)
VCA functions
3 streams
3D DNR
BLC
ICR
IR LED and 3000K Warm LED
DC12V&PoE
Built-in micro SD/SDHC/SDXC slot
HIK-Connect service
-SU: 1 Alarm in & 1 Alarm out, Line in & Line out, Built-in micphone
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Monitor%20Keamanan/Hikvision%2021%20Series%20Non-LED%20Dome%20Camera/Hikvision%2021%20Series%20Non-LED%20Dome%20Camera%20DS-2CD2147G2H-LI%20Easy%20IP%204_0%20Colorvu%201unit/alS041694381-1.jpg)