Hikvision 21 Series Non-LED Dome Camera (Kamera Pengawas)

Sebelum PPN:
Rp3.099.900 - Rp8.099.900
Spesifikasi
CodecH.265+
Body MaterialAll-metal
Lens (mm)2.8/4 Fixed lens F1.0
Protection IP67
VCA FunctionsLine crossing detection, Intrusion detection,Region entrance, Region exiting; Human / vehicle classification alarm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
1/1.8inch Progressive Scan CMOS; H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG;
Color: 0.0005 lux @(F1.0, AGC ON), 0 lux with LED on;
25fps/30fps(2688x1520, 1920x1080); VCA functions; 3 streams; 3D DNR; BLC; ICR; 3000K Warm LED; DC12V&PoE; Built-in micro SD/SDHC/SDXC slot; HIK-Connect cloud service;
*-SU model: Audio/Alarm I/O, Built-in microphone
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan