OLI Vibrators Motor MVE Series MVE200/3N-20A0 2 Poles 3000 RPM 1pc

#Nomor SKU S041689011
Wishlist
Rp3.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MVE200/3N-20A0
Unit 1pc
Poles 2 Poles
Speed (rpm) 3000
Centrigual Force (kg) 187
Input Power (kW) 0.15
Size 20A0
Cable Gland M20
Standard Nominal Current 0.35
Dimension C (mm) 233
Dimensions m (mm) 54
Dimension A (mm) 62-74
Dimension B (mm) 106
Dimension G (mm) 9
Dimensions d (mm) 130
Dimension E (mm) 154
Dimension F (mm) 15
Dimension H (mm) 65
Dimension I (mm) 125
Dimension L (mm) 120
Dimension N (mm) 112
Berat (Kg) 7.0
Tanggal Produk Terdaftar 19 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Electric vibrating motors (MVE) for general applications in various industrial sectors on machines and vibrating tables. Available in 2 poles, as well as in direct current with different voltages, they are suitable for use with inverters (variable frequency drive) and have a centrifugal force ranging from 20 to 30,000 kg, adjustable on each individual model.

Warranty : 2years
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait