HighPoint Seven Series Office Single Desk BODS-57000-1270-W67 1unit

#Nomor SKU S041687413
Wishlist
Rp2.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BODS-57000-1270-W67
Unit 1unit
Capacity (kg) 80
Material Laminated particle board, Powder coated steel
Material Thickness (mm) 25
Color Combination Brigton and Dark Grey
Dimensions (cm) 120x70x75 (WxDxH)
Berat (Kg) 10.5
Tanggal Produk Terdaftar 17 April 2024
Terakhir Diperbaharui 06 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Office Single Desk

Material
Laminated particle board thickness 25 mm, Powder coated steel

Capacity
80 kg

Color Option
Brighton, Dark Grey

Features
Heat resistant, Scratch resistant, Easy to clean, Cable management
Peringatan
1. Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli.
2. Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number, warna dan informasi mengenai produk.
3. Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda.
4. Untuk area Jabodetabek produk dikirim dalam bentuk terinstall, untuk Luar Jabodetabek produk dikirim dalam bentuk belum terinstall.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan