BOSCH Chisel Bit (Mata Pahat Bobok Beton) HS1911B20 1 in Head Wd, 12 in Overall Lg Flat 1In 1pc

#Nomor SKU S041666425
Wishlist
Rp399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HS1911B20
Unit 1pc
UNSPSC 27112705
Chisel Collar Shape Flat
Chisel Type Flat Chisel
Cutting Direction Right Hand
Finish - Machining Bright (Uncoated)
For Tool Type Rotary Drill
Head Width (inch) 1
Material - Machining Steel
Measurement System Fractional Inch
Overall Length (inch) 12
Primary Material Application Concrete
Shank Diameter (inch) 45/64
Shank Length (inch) 12
Shank Type - Machining SDS Max
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 08 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These chisel bits have an SDS-Max shank that prevents them from slipping when breaking up concrete and masonry in high-torque construction and demolition applications. The bits install into compatible rotary hammer drills and demolition hammers with SDS-Max chucks, and they can be changed in the chucks with one hand. SDS-Max chucks have spring-loaded balls that fit into the grooves on the bits' shanks to hold the bits in place in the chucks.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan