Greenlee Wood-Cutting Hole Saw Kit 889 3/4 in to 2 1/4 in Saw Size Range, 1 5/8 in Max. Cutting Dp Cutter 7/8 1-3/8 1pc

#Nomor SKU S041664704
Wishlist
Rp2.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 889
Unit 1pc
UNSPSC 27112826
Arbor Design Not Included
Hole Saw Sizes (inch) 3/4; 1; 1 1/2; 2; 2 1/4
Impact Rated No
Material Cut Aluminium, Fiberglass, Plastic, Steel, Tin, Wood
Max. Cutting Depth (inch) 1 5/8
Number of Hole Saws 5
Number of Pieces 10
Pilot Drill Size Diameter (inch) 1/4
Primary Material Application Wood
Saw Size Range (inch) 3/4 to 2 1/4
Shank Size (inch) 1/2 (Hex); 7/16 (Hex)
Teeth Per Inch Variable Pitch
Tooth Material Bi-Metal
Berat (Kg) 1.4
Tanggal Produk Terdaftar 06 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Wood-cutting hole saw kits include a selection of hole saw sizes, an arbor, and a pilot bit. They are used to cut wood, plywood, and MDF. Hole saws have a cutting rim and hollow core to remove material while leaving a core of the material whole. This allows larger holes to be drilled faster using a handheld power drill than would be possible using a drill bit. The arbor holds the pilot bit and secures the hole saw in the drill. The pilot bit keeps the hole saw from walking or moving when it starts the cut.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan