Paladin Wire Stripper & Cable Slitter 1280 3/32 to 5/16 in, For RG-59/RG-6 Cable Designation Cst Pro Green Coax 3 Level 1pc

Rp2.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 1280
Unit 1pc
UNSPSC 27111510
Application Coax Stripper
Body Material Plastic
Cutting Capacities 1/10 in to 1/3 in Cable
For Cable Designation RG-59; RG-6
For Wire/Cable Type Coax Cable
Grip Style Standard Cushion
Handle Style Standard
Insulated No
Max. Wire/Cable Diameter (inch) 1/10
Maximum Strip Length (inch) 0.265625
Min. Wire/Cable Diameter (inch) 1/4
Overall Length (inch) 4 1/4
Stripping Capacity- Cable (inch) 3/32 to 5/16
Tether Ready No
Type Electrical Cable Strippers
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 06 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These cable strippers remove jackets from various types and sizes of data and coaxial cable. They clamp onto a cable and use their blade to slice through the jacket as the tool is rotated around the cable.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan