BIRD-X Wildlife Repellent YG 4000 sq ft Coverage Area, 6 3/4 in Overall Ht Animal Repeller Electronic 90Db 2W 1pc

Rp1.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number YG
Unit 1pc
UNSPSC 10191701
Adjustable Volume Yes
Cord Length (ft) 30
Coverage Area (ft²) 4000
For Use On Courtyards; Docks; Gardens; Greenhouses; Lawns; Marinas; Pools
Housing Material Plastic
Includes Battery No
Maximum Volume (dB) 90
Minimum Volume (dB) 80
Mounting Type Wall Mount
Overall Depth (inch) 3 1/2
Overall Height (inch) 6 3/4
Overall Width (inch) 5 1/2
Power Source Battery Power; Electric
Standards CE Certified
Targeted Animals Bats; Deer; Feral Cats; Feral Hogs; Mice; Rabbits; Raccoons; Skunks
Voltage (V) 110 (AC)
Berat (Kg) 1.2
Tanggal Produk Terdaftar 06 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Electronic wildlife repellents emit an irritating sound to keep targeted pest animals away from designated areas.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan