CAROL Welding Cable 17733501 2/0 AWG Wire Size, Carolprene(R) Premium-Grade EPDM Rubber Blk 250Ft 1pc
Rp129.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 17733501 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 23171508 |
| Application | Power Supply Applications Not Exceeding 600 V AC; Secondary Voltage Resistance Welding Leads |
| Conductor Material | Fully Annealed Stranded Bare Copper Class K |
| Insulation Material | Carolprene(R) Premium-Grade EPDM Rubber |
| Jacket Color | Black |
| Length (ft) | 250 |
| Nominal Outside Diameter (inch) | 0.62 |
| Standards | RoHS Compliant |
| Stranding | 1274x30 |
| Temperature Rating (°F) | 221 |
| Voltage (V) | 600 |
| Wire Size (AWG) | 2/0 |
| Berat (Kg) | 66.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 06 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Welding cable is a flexible, durable electrical cable that supplies power to the secondary circuit of electric welders, which controls the electrode that releases the charge needed for the welding process. Also called an electrode cable, it is commonly used in manufacturing environments to power resistance welding and arc welding equipment, or to replace or repair damaged cable. It has a single, finely stranded conductor wrapped in a nonconductive rubber jacket that is resistant to heat, burns, sparks, and abrasions. The fine copper strands give welding cable more flexibility than other types of electrical wire, and the insulating jacket is designed to hold up to repeated movement over rough surfaces.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Kabel%20Las%2C%20Konektor/Kabel%20Las/CAROL%20Welding%20Cable/CAROL%20Welding%20Cable%2017733501%202%2F0%20AWG%20Wire%20Size%2C%20Carolprene(R)%20Premium-Grade%20EPDM%20Rubber%20Blk%20250Ft%201pc/2eS041658086-2.jpg)