ERICSON Watertight Straight-Blade Connector 1610CW6PAM 5-15R, 15 A Wt Strt Bld Cnr 2P3W Elstmr Yellow 1pc

Rp999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 1610CW6PAM
Unit 1pc
UNSPSC 39121421
Current Rating (A) 15
For Environment Washdown
For Max. Cable Diameter (inch) 0.625
For Min. Cable Diameter (inch) 0.3
Horsepower Rating (hp) 1/2
Housing Color Yellow
Housing Material Thermoplastic Elastomer
IP Rating IP65; IP66; IP67
NEMA Receptacle Configuration 5-15R
Number of Poles 2
Number of wires 3
Phase Single
Power Indicating Light No
Resistance Properties Antimicrobial; Corrosion Resistant
Standards CSA Certified C22.2 No. 42 File 31943; NSF/ANSI/3-A 14159-1; UL Listed to ANSI/UL 498 File E17740
Voltage Rating (V) 125 (AC)
Wiring Style Standard
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 06 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These connectors have terminations with screws that tighten down on conductors to secure and disconnect them. They make inline connections with plugs and inlets to transfer power.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait