LITTELFUSE Terminal Block UL Class & Midget Fuse Type (Terminal Panel Listrik) LFH600603CID Fits Industrial Fuse Type, 3 Poles 31 To 60A K5/H 1pc

Rp739.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number LFH600603CID
Unit 1pc
UNSPSC 39121411
Amp Range (A) 31 to 60
Body Material Thermoplastic
Connector Type Box Lug
Fits Fuse Type Industrial
For Fuse Size L x Diameter (inch) 5 1/2x1 1/16
Fuse Block Design Open
Fuse Block Style Nonrejection
Fuse UL Class H; K5
Height (inch) 2.35
Length (inch) 7.25
Mounting Style Bolt-Down; DIN Rail
Number of Poles 3
Spring Reinforced Clip Yes
Standards CSA Certified; RoHS; UL Listed
Visual Indication Indicating
Voltage Rating (V) 600 (AC/DC)
Width (inch) 4.85
Wire Range (AWG) 14 to 6
Berat (Kg) 0.9
Tanggal Produk Terdaftar 06 April 2024
Terakhir Diperbaharui 02 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These fuse blocks are compatible with UL Class H and K fuses that commonly provide overcurrent protection in older HVAC installations. They're used with Class H fuses for a noncurrent-limiting system with small interrupting ratings or Class K fuses for a current-limiting system with high interrupting ratings. Fuse blocks with spring-reinforced clips hold fuses tightly in place to maintain full electrical contact.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait