PRO-SET Tube Flaring & Swaging Tool (Alat Pengembang Pipa) FT800FN Single 45 Degree, Aluminum/Copper Eccentric Deg Flare 1pc

Rp5.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FT800FN
Unit 1pc
UNSPSC 27111607
Container Type Case
Flare Type Single 45 Degree
Includes Storage Container Yes
Kit Type Flaring Tool Kit
Material Application Aluminium Copper
Tube Flaring Size (inch) 3/4
Berat (Kg) 2.6
Tanggal Produk Terdaftar 06 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Flaring kits include a hand-operated tool with attachments to create different types of flares in a range of tubing sizes. Flaring creates a funnel-shaped end (flare) that forms a tight joint with a flared tube fitting, eliminating the need for brazing or soldering. Flares are commonly used to connect refrigerant tubing on mini-split line sets.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait