WERA Torx Key 5023378001 T30 Tip Size, Long T Shape Alloy Steel 8 In 1pc
Rp419.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 5023378001 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 27111716 |
| Corrosion Resistant | Yes |
| Driver Material | Alloy Steel |
| End Shape | Torx |
| Fastener Holding | Yes |
| Finish | Chrome |
| Grip Style | Cushion |
| Handle Color | Black |
| Handle Material | Alloy Steel |
| Handle Type | Flag Handle |
| Insulated | No |
| Key Shape | T |
| Length Family | Long |
| Long Arm Length (inch) | 8 |
| Material | Alloy Steel |
| Measurement Type | Torx |
| Non-Magnetic | No |
| Non-Sparking | No |
| Number of Tips | 2 |
| Tether Ready | Yes |
| Tip Size | T30 |
| Working Angle | 90° |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 06 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
These T-shaped tether-ready two-tip Torx keys have a sleeve that allows the attachment of a tether where the tether is attached to the user or a fixed object to prevent the tool from falling and causing injuries or damage when working at height. They have one long arm with a drive tip at the end, and one short arm that has a drive tip that extends out from the handle. The T-handle can provide more torque than an L-shaped key.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan