VULCAN Thermocouple Wire & Cable N5607023 Type K, 20 AWG Wire Size 20Awg Brn 100Ft 1pc
Rp3.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | N5607023 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 26121613 |
| Conductor Design | Stranded |
| Insulation Material | Glass Braid |
| Jacket Color | Brown |
| Number of Conductors | 2 |
| Wire Length (ft) | 100 |
| Wire Size (AWG) | 20 |
| Wire Type | Type K |
| Berat (Kg) | 0.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 06 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Thermocouple wire is a flexible, insulated wire used to link a thermocouple to a temperature control device. It may also be used to make the sensing point (or probe) of the thermocouple. The wire determines the component's temperature and relays the information to the device. It works accurately over a wider temperature range than thermocouple extension wire. There are four types of thermocouple wire, and each one has a positive and negative lead.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan