TRIPP LITE Surge-Protected Power Strip TLP310USBS 3 Outlets, NEMA 5-15R Surge Protector 15.0A Black 1pc
Rp2.399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | TLP310USBS |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 39121610 |
| Application | Home and Office |
| Circuit Breaker | 1 |
| Color | Black |
| Communication port | (2) USB |
| Cord Length (ft) | 10 |
| For use with | 5-15P Devices |
| Frequency (Hz) | 60 |
| Height (inch) | 2 1/4 |
| Housing Material | Plastic |
| Length (inch) | 1 1/2 |
| Max. Amps (A) | 15 |
| Medical Facility Use | Not Allowed |
| Mounting Style | Flange |
| Outlet Center Distance (inch) | 1 45/64 |
| Plug Configuration | NEMA 5-15P |
| Plug Style | Straight |
| Power Indicator | Yes |
| Rated Joules (J) | 510 |
| Receptacle Configuration | NEMA 5-15R |
| Standards | UL1449; UL962A |
| Surge Protection Indicator | Yes |
| Total Number of Outlets | 3 |
| Trade Designation | SJT |
| USB Charging Port | 2 |
| Voltage (V) | 120 (AC) |
| Width (inch) | 7 1/4 |
| Wire Size (AWG) | 14 |
| Berat (Kg) | 1.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Datacom surge-protected power strips supply power to multiple devices from one outlet while preventing voltage spikes from damaging sensitive electronics. Also known as surge suppressors, these blocks include both standard outlets and ports for data cables, such as USB, coaxial, or telephone cables. They are typically used in office and commercial settings to power computer systems and hardware, modems, fax machines, and phones.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan