DAYTON Straight Brake 45J326 Hand Lever, 16 ga Capacity Sheet Metal 36 Bend L 1pc

#Nomor SKU S041620014
Wishlist
Rp14.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 45J326
Unit 1pc
UNSPSC 23161513
Actuation Hand Lever
Application Bending
Brake Type Straight
Color Gray
Finger Style Top Edge
Finger Width (inch) 36
Material Steel
Max. Bending Angle 120°
Max. Bending Width (inch) 36
Power Source Manual
Sheet Capacity (Aluminum) (ga) 12
Sheet Metal Capacity (Stainless Steel) (ga) 22
Sheet Metal Capacity (Steel) (ga) 16
Berat (Kg) 88.2
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These straight brakes require manual effort to clamp the beam and lift the folding bar to make bends in sheet metal. They are commonly used in areas or on jobsites without access to power.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan