DAYTON Single-Function Time-Delay Relay 5DPZ8 Socket Mounted, 24V AC/DC H7809 Sinfuntimedelayrelay 24Vac/Dc 8Pins 1pc

#Nomor SKU S041605387
Wishlist
Rp1.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 5DPZ8
Unit 1pc
UNSPSC 39121519
Adjustment Method Push Button; Rotary Knob
Body Depth (inch) 1.7
Body Height (inch) 2.9
Body Width (inch) 2.4
Compatible with Grainger Part Number 1EGP3; 1EGP5; 5X852
Contact Form DPDT
Contact Material Silver Nickel
Contact Rating (AC) (A) 10 @240V
Contact Rating (DC) (A) 10 @30V
Current Rating (A) 10
Delay Function On Delay
Electrical Connection Type Pin
Electrical Operating Durability 100000
Environmental Protection Enclosed
Frequency (Hz) 50/60
Input Voltage (V) 24 (AC/DC)
IP Rating IP20
Maximum Operating Temperature (°F) 149
Maximum Time Setting (hour) 999
Mechanical Operating Durability 10000000
Minimum Operating Temperature (°F) -18
Minimum Time Setting (s) 0.05
Number of Delay Function 1
Number of Pins/Terminals 8
Operating Time Accuracy +1% (+50ms)
Power Consumption (V/A) 3
Relay Mounting Style Socket
Reset Method Time-Limit Reset
Socket Code A
Standards CE Certified; CSA Certified; UL Listed; UL Socket
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These relays have pins that plug into relay sockets to make quick electrical connections with circuits. They don't require tools for removal or installation and are ideal for applications where relays are changed periodically.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan