ACME ELECTRIC Single Phase Transformer T279742S 120V AC/208V AC/240V AC/277V AC, 120V AC/240V AC 2Kva Gray 1pc
Rp14.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | T279742S |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 39121001 |
| Color | Gray |
| Depth (inch) | 5.13 |
| Electrical Frequency (Hz) | 60 |
| Enclosure Finish | Powder Coated |
| Enclosure Material | Steel |
| Enclosure Rating | NEMA 3R |
| Height (inch) | 13 |
| Input Voltage - Transformer (V) | 120 (AC); 208 (AC); 240 (AC); 277 (AC) |
| IP Rating | 14 |
| Knockout Size - Transformer (inch) | 1/2; 3/4 |
| Mounting - Transformer | Wall |
| Outdoor Rated - Transformer | Yes |
| Output Voltage - Transformer (V) | 120 (AC); 240 (AC) |
| Phase - Electrical | Single |
| Standards | UL Listed,CSA Certified |
| Temperature Rise (°C) | 115 |
| VA Rating - Transformer (kVA) | 2 |
| Voltage Function - Transformer | Step Down |
| Width (inch) | 5.5 |
| Winding Material - Transformer | Copper |
| Berat (Kg) | 20.9 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 07 October 2025 |
Informasi Produk
Description
Single-Phase Transformers are suitable for high-current and industrial applications such as routine lighting and power.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan