MADISON Side Mount Closed Tank Level Switch M5010 3/8-24 UNF Tank Connection Size, SPST Lqd Lvl Hrzntl 3/8-24Unf 30 Va Rtng 1pc
Rp1.399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | M5010 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 39121531 |
| Body Material | Stainless Steel |
| Conduit Size (inch) | 3/8-24 |
| Contact Form | SPST |
| Electrical Connection | 22 ga PTFE Coated 24 in Leads |
| Float Diameter (inch) | 1.13 |
| Float Length (inch) | 1.19 |
| Float Material | Stainless Steel |
| Float Specific Gravity | 0.7 |
| Height (inch) | 2.96 |
| Maximum Current (A) | 0.28 |
| Maximum Operating Temperature Range (°F) | 392 |
| Maximum Pressure (psi) | 300 |
| Maximum Voltage (V) | 240 |
| Mounting | Side |
| Overall Length (inch) | 2.96 |
| Standards | CE; CSA; NSF; UL |
| Stem Length (inch) | 2.96 |
| Stem Material | Stainless Steel |
| Switch Function | Selectable |
| Tank Connection Size | 3/8-24 UNF |
| VA Rating | 30 |
| Width (inch) | 3.6 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan