MADISON Side Mount Closed Tank Level Switch

Sebelum PPN:
Rp369.900 - Rp7.499.900
Spesifikasi
Maximum Voltage (V) 240
MountingSide

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Tank Liquid Level Switch Switch Function Selectable Side Mounting Tank Connection Size 1/2 in x 1/2 in MNPT Contact Form SPST VA Rating 30 Operating Temp Range 221 Degrees F Max Max Pressure 100 psi Overall Length 2.75 in Float Material Polypropylene Float Length 2.11 in Float Dia 0.65 in Stem Material Polypropylene Stem Length 2.75 in Width 2.75 in Max Current 0.28 A Max Voltage 240 V Body Material Polypropylene Conduit Size 1/2 in x 1/2 in Standards CE CSA NSF UL

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan