BUSSMANN Semiconductor Fuse FWP50A22F 50 A Amps, 700V AC 50A Fwp 700Vac 1pc
Rp1.199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | FWP50A22F |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 39121612 |
| AC Voltage Rating (V) | 700 |
| Amps (A) | 50 |
| Body Material | Fiberglass |
| Body Style | Cylindrical |
| Compatible Fuse Block Series | CHM |
| DC Voltage Rating (VDC) | 700 |
| Diameter (inch) | 7/8 |
| Element | Single |
| Equivalent Brand and Series | A70QS; Bussmann FWP; Littelfuse L70QS; Mersen A70P |
| Equivalent Series | A70P, A70QS, FWP, L70QS |
| Fits Fuse Block Style | Nonrejection |
| Fuse Size L x Diameter (inch) | 2 9/32x7/8 |
| Interrupt Rating (kA) | 200 at 700V AC; 50 at 500V DC |
| Length (inch) | 2 9/32 |
| Speed | Fast Acting |
| Standards | CE; CSA Certified; UL Recognized |
| Visual Indication | Nonindicating |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Fast-acting, nonindicating semiconductor fuses open within seconds of being exposed to overloads and short circuits. Also called fast-blow semiconductor fuses, they are highly sensitive to changes in current flow and don't tolerate temporary overload currents or power surges. They have no indicator for identifying a blown fuse, so they're sometimes used with an indicating fuse block or cover.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan