LITTELFUSE Automotive Fuse Semiconductor (Sekering Otomotif) PSR070UL0315Z 315 A Amps, 1300V AC Powr-Speed Sqb Size 70 U Long Bl 315A 1pc

Rp3.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PSR070UL0315Z
Unit 1pc
UNSPSC 31160000
AC Voltage Rating (V) 1300
Amps (A) 315
Body Material Ceramic
Body Style Square
Compatible Fuse Block Series MS
DC Voltage Rating (VDC) 1000
Depth (inch) 3.01
Equivalent Series PSR
Fuse Size LxDxW (inch) 5.95x1.69x3.01
Interrupt Rating (kA) 100 at 1300V AC
Length (inch) 5 15/16
Speed Very Fast Acting
Standards CE; RoHS Compliant; UL Recognized
Visual Indication Indicating
Width (inch) 1.69
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Very-fast-acting, indicating semiconductor fuses open circuits even more quickly than fast-acting fuses when exposed to overloads and short circuits. These very-fast-blow fuses are highly sensitive to changes in current flow and don't tolerate temporary overload currents or power surges. They have a visual indicator to make it easier to identify blown fuses for replacement.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait