REELCRAFT Self-Retracting Cord Reel L701001233 Grounding Plug, NEMA 5-15P 100Ft 12 Awg Connector 120Vac Red/Black 1pc

Rp34.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number L701001233
Unit 1pc
UNSPSC 26121635
Cord Color Black
Feeder Cord Ending Grounding Plug
Feeder Cord Ending Configuration NEMA 5-15P
Feeder Cord Length (ft) 5
Location Indoor
Max. Amps (A) 15
Number of Outlets 1
Number of wires 3
Overall Height x Width x Depth (inch) 20 1/4 x11 3/4x19 3/4
Reel Color Red
Reel Material Steel
Reel Mounting Bench; Ceiling; Floor; Wall
Retractable Cord Ending Single Connector
Retractable Cord Ending Configuration NEMA 5-15R
Retractable Cord Length (ft) 100
Slip Ring Rating (A) 20 @600V
Standards CSA; UL
Voltage (V) 120 (AC)
Winding Method Spring Retraction
Wire Size (AWG) 12
Berat (Kg) 40.8
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Self-retracting cord reels have a spring mechanism that automatically winds the cord back on the reel, making them easier to use than hand-winding cord reels. A stop, or ratchet, holds the cord at the desired length after it's pulled out for use. A quick tug on the cord disengages the stop, causing the spring to fully retract the cord. These reels provide access and storage of extension cords while protecting the cord from wear, tangling, and kinking.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.


PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait