KLEIN TOOLS Scissor & Shear G104C Right-Hand, 4 1/2 in Overall Lg Electrician Scissors 4-1/2 L Silver 1pc
Rp479.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | G104C |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 27111506 |
| Adjustable | No |
| Application | Multipurpose |
| Blade Finish | Chrome Plated |
| Blade Length (inch) | 1 |
| Blade Material | Steel |
| Cutting Action | Curved |
| Cutting Edge Type | Straight |
| Hand Orientation | Right-Hand |
| Handle Color | Silver |
| Handle Design | Ring and Enlarged Bow |
| Handle Material | Metal |
| Handle Style | Straight |
| Includes Wire Stripping Notch | No |
| Insulated | No |
| Length of Cut (inch) | 1 |
| Material Application | Crafts; Filaments; Lab Work and Man Made Fiber |
| Non-Sparking | No |
| Overall Length (inch) | 4 1/2 |
| Pivot Type | Screw |
| Spring Assist Handle | No |
| Tip Shape | Fine |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
These all-metal scissors withstand heavier use than plastic-handle scissors. Their handles align along the center of the blades and improve control for curved and freehand cuts. Rings on the handles provide a grip to operate the scissors and help protect fingers from the blades.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan