GENERAL TOOLS Ruler CF1245 12 in, 1/100 in/1/64 in Flexible Steel Rule 5R Grad 1pc
Rp509.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | CF1245 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 41111604 |
| Coating | Chrome |
| Finish | Satin |
| Flexibility | Flexible |
| Graduation Color | Black |
| Graduation Mark Style | Etched |
| Graduation Marks (Top) | 1/100 in; 1/64 in |
| Graduation Scale | 5R |
| Graduation Units | Inches |
| Length (SAE) (inch) | 12 |
| Material | Steel |
| Numeric Format | Decimal |
| Numeric Marks | Inches |
| Rule Type | Rule |
| System of Measurement | Inch |
| Width (SAE) (inch) | 1/2 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Steel rulers are strong and hefty to maintain straightness and prevent distortion of the scale. They are best suited for dry environments where they won't rust. These rulers make length measurements and also work as straight edges to draw and check straight lines.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan