BOSCH Router Base, Table, Guide & Dust Collection Accessories PR111 For GKF125CEK/GKF125CEN/GKF125CEPK, Plunge Base Router Base Plunge Dual Grip Handle 1pc

#Nomor SKU S041590843
Wishlist
Rp5.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PR111
Unit 1pc
UNSPSC 27112707
Base Depth (inch) 6
Base Diameter (inch) 2 3/4
Base Type Plunge
Base Width (inch) 11
Compatible Grainger Model Number 446P20; 446P33
Compatible Mfr. Model Number GKF125CEK; GKF125CEN; GKF125CEPK
Handle Type Dual Grip
Material Aluminium
Berat (Kg) 2.3
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Bases support a compatible router motor, set the cutting depth, and dictate the types of cuts the router can make. The base type determines the accuracy of the cut, how the bit enters the workpiece (from the top or at the edge), and whether the bit can move up or down while cutting.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait