RIB Prewired Relay RIBU1C 10 A Rating, 120V AC Wired 10-30Vac/Dc 120Vac 10A Spdt 1pc

#Nomor SKU S041573259
Wishlist
Rp529.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number RIBU1C
Unit 1pc
UNSPSC 39121515
Body Depth (inch) 1.5
Body Height (inch) 1.5
Body Width (inch) 2.8
Coil Voltage (VAC) 120
Contact Form SPDT
Contact Rating (AC) (A) 10 @277V
Contact Rating (DC) (A) 10 @28V
Current Rating (A) 10
Electrical Connection Type Wire Lead
For use with Exhaust Fans; Motors; Vacuums
Horsepower @ 120V AC (hp) 1/6
Horsepower @ 240V AC (hp) 1/6
Lead Length (inch) 16
Maximum Operating Temperature (°F) 140
Mechanical Operating Durability 10000000
Minimum Operating Temperature (°F) -30
NEMA Enclosure Rating 1
Nipple Size (inch) 0.50 NPT
Relay Mounting Style Surface
Response Time (msec) 20
Sealing Enclosed
Standards CE Certified; CSFM; RoHS Compliant; UL 864; UL 916; UL Listed
Status indicator LED Indicator
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These general purpose power relays control high-voltage appliances with low-voltage signals like exhaust fans, vacuums, and motors. They respond to input voltages to physically open or close their contacts to switch loads on/off to control power or sequencing.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.


PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan