SPEEDAIRE Pressure Washer Hose 22KE06 3/8 in Hose Inside Dia., 50 ft Hose Lg Id 1pc

Rp3.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 22KE06
Unit 1pc
UNSPSC 40142008
Hose Color Black
Hose Configuration Coupled Assembly
Hose Cover Material Rubber
Hose Fitting A Material Malleable Iron
Hose Fitting A Size (inch) 3/8
Hose Fitting A Type MNPT
Hose Fitting B Material Malleable Iron
Hose Fitting B Size (inch) 3/8
Hose Fitting B Type MNPT
Hose Inside Diameter (inch) 3/8
Hose Length (ft) 50
Hose Outside Diameter (inch) 0.74
Hose Tube Material Polyethylene
Max. Working Pressure @ 70 F (psi) 4500
Safety Factor 4:1
Temperature Range (°F) 0 to 250
Berat (Kg) 7.9
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Sewer hoses (also known as jetter hoses) are used with compatible sewer-cleaning equipment to clean drains, unblock sewer pipes, or prevent clogged drains. The hose is lightweight, abrasion-resistant, and slippery, and it can be pushed inside a pipe. Compatible sewer nozzles must be attached to the hoses. Sewer hoses are used in plumbing and waste-management applications.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan