POWER FIRST Power Strip 52NY34 10 Outlets, 6 ft Cord Lg 15A 13 L Gry Gray 1pc

Rp1.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 52NY34
Unit 1pc
UNSPSC 39121710
Application Commercial and Industrial
Circuit Breaker 1
Color Gray
Cord Length (ft) 6
Height (inch) 2 1/8
Housing Material Aluminium
Length (inch) 13
Max. Amps (A) 15
Medical Facility Use Not Allowed
Mounting Style Clip
Number of Conductors 3
Number of Outlet Rows 2
Number of Power Switches 1
Outlet Center Distance (inch) 2
Plug Configuration NEMA 5-15P
Power Indicator Yes
Receptacle Configuration NEMA 5-15R
Standards cETLus
Total Number of Outlets 10
Voltage (V) 125 (AC)
Width (inch) 3 5/8
Wire Size (AWG) 14
Berat (Kg) 1.1
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Commercial and industrial power strips are portable blocks of electrical sockets that supply power to multiple devices at the same time from one outlet. Also known as outlet strips, they have a durable metal housing, making them a good choice for areas with high traffic or dirty conditions, such as stores, factories, and warehouses. They have a flexible cord at one end that plugs into a wall outlet and can be unplugged and moved as needed.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan